Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183088-A-C3

  • ERIKS:14176409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23.056,94/ stukexcl. btw

€ 27.898,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
157 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
3.7 kN
Statisch draaggetal
6.5 kN
Referentietoerental
295 tr/min
Grenstoerental
560 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig