Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183084-A-C3

  • ERIKS:14176407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20.890,35/ stukexcl. btw

€ 25.277,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
150 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
3.15 kN
Statisch draaggetal
5.6 kN
Referentietoerental
330 tr/min
Grenstoerental
590 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig