Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183080-TB

  • ERIKS:13243301
  • Fabrikant:4054369513530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.812,80/ stukexcl. btw

€ 20.343,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
148 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
3.05 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Referentietoerental
345 tr/min
Grenstoerental
610 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig