Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183076-TB-BR-C3

  • ERIKS:14181828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14.794,76/ stukexcl. btw

€ 17.901,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
135 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig