Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183076-TB

  • ERIKS:24027819
  • Fabrikant:4047643141260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.450,89/ stukexcl. btw

€ 16.275,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
135 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2.6 kN
Statisch draaggetal
4.45 kN
Referentietoerental
390 tr/min
Grenstoerental
660 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig