Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183072-TB

  • ERIKS:24027818
  • Fabrikant:4047643141291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12.115,74/ stukexcl. btw

€ 14.660,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
134 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2.55 kN
Statisch draaggetal
4.35 kN
Referentietoerental
405 tr/min
Grenstoerental
680 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig