€ 11.119,29/ stukexcl. btw
€ 13.454,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 133 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.49 kN |
Statisch draaggetal | 4.15 kN |
Referentietoerental | 430 tr/min |
Grenstoerental | 710 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |