€ 8.745,09/ stukexcl. btw
€ 10.581,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 121 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.08 kN |
Statisch draaggetal | 3.45 kN |
Referentietoerental | 480 tr/min |
Grenstoerental | 770 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |