Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183060-TB

  • ERIKS:24027815
  • Fabrikant:4047643141192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.721,34/ stukexcl. btw

€ 9.342,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
118 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2.02 kN
Statisch draaggetal
3.3 kN
Referentietoerental
500 tr/min
Grenstoerental
800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig