Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183056-TB

  • ERIKS:24027814
  • Fabrikant:4012802896916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.661,80/ stukexcl. btw

€ 6.850,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
106 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.65 kN
Statisch draaggetal
2.65 kN
Referentietoerental
590 tr/min
Grenstoerental
900 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig