€ 4.925,40/ stukexcl. btw
€ 5.959,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 104 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.81 kN |
Statisch draaggetal | 2.5 kN |
Referentietoerental | 620 tr/min |
Grenstoerental | 1080 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |