€ 3.584,80/ stukexcl. btw
€ 4.337,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 92 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.21 kN |
Statisch draaggetal | 1.99 kN |
Referentietoerental | 720 tr/min |
Grenstoerental | 1040 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |