Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183048-A

  • ERIKS:23996896
  • Fabrikant:4047643171823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.584,80/ stukexcl. btw

€ 4.337,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.21 kN
Statisch draaggetal
1.99 kN
Referentietoerental
720 tr/min
Grenstoerental
1040 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig