€ 3.051,61/ stukexcl. btw
€ 3.692,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 90 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.15 kN |
Statisch draaggetal | 1.82 kN |
Referentietoerental | 800 tr/min |
Grenstoerental | 1140 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |