Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183044-A-BR-C3

  • ERIKS:14177305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.356,44/ stukexcl. btw

€ 4.061,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
90 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig