Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183044-A

  • ERIKS:23996892
  • Fabrikant:4047643171816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.051,61/ stukexcl. btw

€ 3.692,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
90 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.15 kN
Statisch draaggetal
1.82 kN
Referentietoerental
800 tr/min
Grenstoerental
1140 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig