Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183040-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.628,79/ stukexcl. btw

€ 3.180,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
82 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig