Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183036-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.757,99/ stukexcl. btw

€ 2.127,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
74 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig