€ 1.375,57/ stukexcl. btw
€ 1.664,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 67 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 700 kN |
Statisch draaggetal | 1.05 kN |
Referentietoerental | 1.12 tr/min |
Grenstoerental | 1480 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |