Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183032-A

  • ERIKS:11835894
  • Fabrikant:4012802416039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.124,28/ stukexcl. btw

€ 1.360,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
540 kN
Statisch draaggetal
800 kN
Referentietoerental
1.28 tr/min
Grenstoerental
1600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig