Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183030-A-C3

  • ERIKS:11835893
  • Fabrikant:4054365304910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 960,39/ stukexcl. btw

€ 1.162,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
56 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
475 kN
Statisch draaggetal
700 kN
Referentietoerental
1.43 tr/min
Grenstoerental
1740 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig