€ 866,43/ stukexcl. btw
€ 1.048,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 53 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 450 kN |
Statisch draaggetal | 660 kN |
Referentietoerental | 1.47 tr/min |
Grenstoerental | 1820 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |