Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183026-A-C3

  • ERIKS:23525104
  • Fabrikant:4047643185356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 789,95/ stukexcl. btw

€ 955,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
52 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
425 kN
Statisch draaggetal
600 kN
Referentietoerental
1.66 tr/min
Grenstoerental
1990 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig