Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183024-A-C3

  • ERIKS:11835889
  • Fabrikant:4012802416022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 678,50/ stukexcl. btw

€ 820,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
295 kN
Statisch draaggetal
425 kN
Referentietoerental
1.84 tr/min
Grenstoerental
2160 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig