€ 678,50/ stukexcl. btw
€ 820,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 295 kN |
Statisch draaggetal | 425 kN |
Referentietoerental | 1.84 tr/min |
Grenstoerental | 2160 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |