Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183022-A-C3

  • ERIKS:24027802
  • Fabrikant:4047643220323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 624,97/ stukexcl. btw

€ 756,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
280 kN
Statisch draaggetal
385 kN
Referentietoerental
2.01 tr/min
Grenstoerental
2350 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig