€ 624,97/ stukexcl. btw
€ 756,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Statisch draaggetal | 385 kN |
Referentietoerental | 2.01 tr/min |
Grenstoerental | 2350 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |