Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183020-A-C3

  • ERIKS:11835885
  • Fabrikant:4054364123048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 405,36/ stukexcl. btw

€ 490,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
37 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
216 kN
Statisch draaggetal
300 kN
Referentietoerental
2.04 tr/min
Grenstoerental
2600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig