€ 405,36/ stukexcl. btw
€ 490,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 37 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 216 kN |
Statisch draaggetal | 300 kN |
Referentietoerental | 2.04 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |