Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183018-A-C3

  • ERIKS:11835883
  • Fabrikant:4012802367942
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,21/ stukexcl. btw

€ 381,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
37 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
205 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Referentietoerental
2.24 tr/min
Grenstoerental
2850 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig