€ 315,21/ stukexcl. btw
€ 381,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 37 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 205 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Referentietoerental | 2.24 tr/min |
Grenstoerental | 2850 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |