€ 274,79/ stukexcl. btw
€ 332,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 34 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 175 kN |
Statisch draaggetal | 231 kN |
Referentietoerental | 2.36 tr/min |
Grenstoerental | 3050 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |