Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183017-A

  • ERIKS:11835881
  • Fabrikant:4012802284096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,79/ stukexcl. btw

€ 332,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
34 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
175 kN
Statisch draaggetal
231 kN
Referentietoerental
2.36 tr/min
Grenstoerental
3050 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig