€ 249,10/ stukexcl. btw
€ 301,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 34 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 170 kN |
Statisch draaggetal | 220 kN |
Referentietoerental | 2.47 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |