Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183016-A

  • ERIKS:12358574
  • Fabrikant:4054364122997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 249,10/ stukexcl. btw

€ 301,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
34 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
170 kN
Statisch draaggetal
220 kN
Referentietoerental
2.47 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig