Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183015-A-XL-C3

  • ERIKS:24027797
  • Fabrikant:4012802702552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,86/ stukexcl. btw

€ 240,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
162 kN
Statisch draaggetal
192 kN
Referentietoerental
2.49 tr/min
Grenstoerental
3950 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig