€ 198,86/ stukexcl. btw
€ 240,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 162 kN |
Statisch draaggetal | 192 kN |
Referentietoerental | 2.49 tr/min |
Grenstoerental | 3950 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |