Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183013-A-XL-C3

  • ERIKS:24027794
  • Fabrikant:4012802702514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,33/ stukexcl. btw

€ 183,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
26 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
157 kN
Referentietoerental
2.7 tr/min
Grenstoerental
4600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig