Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183012-A-XL

  • ERIKS:11835873
  • Fabrikant:4012802272345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,58/ stukexcl. btw

€ 165,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
26 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
123 kN
Statisch draaggetal
143 kN
Referentietoerental
3 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig