€ 124,01/ stukexcl. btw
€ 150,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 26 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 120 kN |
Statisch draaggetal | 136 kN |
Referentietoerental | 3.1 tr/min |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |