€ 101,18/ stukexcl. btw
€ 122,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 88 kN |
Statisch draaggetal | 94 kN |
Referentietoerental | 3.7 tr/min |
Grenstoerental | 6100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |