Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183009-A-XL-C3

  • ERIKS:11835869
  • Fabrikant:4012802702484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,28/ stukexcl. btw

€ 106,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
74 kN
Referentietoerental
4.2 tr/min
Grenstoerental
6600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig