€ 88,28/ stukexcl. btw
€ 106,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 70 kN |
Statisch draaggetal | 74 kN |
Referentietoerental | 4.2 tr/min |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |