Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183008-A-XL

  • ERIKS:11835866
  • Fabrikant:4012802299397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,30/ stukexcl. btw

€ 98,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
21 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
67 kN
Referentietoerental
4.35 tr/min
Grenstoerental
7300 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig