€ 74,30/ stukexcl. btw
€ 89,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 55 kN |
Statisch draaggetal | 53 kN |
Referentietoerental | 4.95 tr/min |
Grenstoerental | 8200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |