Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183006-A-XL-C3

  • ERIKS:11835864
  • Fabrikant:4012802466478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,60/ stukexcl. btw

€ 76,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
19 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
45 kN
Statisch draaggetal
42 kN
Referentietoerental
5.6 tr/min
Grenstoerental
9300 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig