Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183005-A-XL

  • ERIKS:11835861
  • Fabrikant:4012802731774
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,14/ stukexcl. btw

€ 65,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
35 kN
Statisch draaggetal
32 kN
Referentietoerental
6 tr/min
Grenstoerental
10900 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig