€ 48,40/ stukexcl. btw
€ 58,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1830 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 16 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 30.5 kN |
Statisch draaggetal | 26 kN |
Referentietoerental | 7.5 tr/min |
Grenstoerental | 13100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |