Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL183004-A-XL

  • ERIKS:11835860
  • Fabrikant:4012802153118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,40/ stukexcl. btw

€ 58,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1830
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
26 kN
Referentietoerental
7.5 tr/min
Grenstoerental
13100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig