Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182996-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15.858,96/ stukexcl. btw

€ 19.189,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig